すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA208D-103

品名 : 1・3/8" エキスパンダーヘッド

銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番51206
EA208D・EA208DA・EA208DB専用
適合銅管外径1・3/8”
なまし銅管用
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0014ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA208D-3 3/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-4 1/2" エキスパンダーヘッド
    EA208D-5 5/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-6 3/4" エキスパンダーヘッド
    EA208D-7 7/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-8 1" エキスパンダーヘッド
    EA208D-11 1・1/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-12 1・1/4" エキスパンダーヘッド
    EA208D-103 1・3/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-104 1・1/2" エキスパンダーヘッド
    EA208D-105 1・5/8" エキスパンダーヘッド
    EA208D-106 1・3/4" エキスパンダーヘッド
    その他関連
    本体EA208D : 3/8"-1" エキスパンダーセット
    本体EA208DA : 3/8"- 1 " エキスパンダーセット
    本体EA208DB : エキスパンダーボディー
    ウェブカタログ画像
    • 銅管サイズ呼称
    • エスコ便利カタログ14ページ
    • エスコ便利カタログ15ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top