肉厚1mmまでのステンレスの管を曲げることができます
仕様
| 銅管外径 | 3/4” | 全長(mm) | 673 |
|---|
| 重量 | 2.25kg | 最大曲げ角 | 180° |
|---|
| 材質 | 鋳鉄 | | |
|---|
| バイスに取り付けて作業ができます。 |
| 鋳鉄製ボディにより長寿命を実現 |
| 適切な曲げを実現するアルミニウム製フォーマー |
| ガラス強化ポリアミド製シュー |
| 操作しやすいラバーグリップ |
| 販売価格 | 18,000円(税抜)/
19,800円(税込)
| カタログ価格 | 18,000円(税抜)/19,800円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/06/13 03:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0015ページ |
|---|
代替品