すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA218-2

品名 : 1/4" スプリングベンダー

銅、真鍮、アルミ、スチール、ステンレスなどの金属製品の曲げに

仕様

適合銅管1/4”全長250mm
材質スチール(亜鉛メッキ)
なまし銅管用
銅管の外側に入れて曲げます。
●冷媒に用いる配管では、外径の4倍以上の曲げ半径が推奨されています。曲げの内側にシワが現れる場合、曲げ半径が過小か、管肉厚が薄く適正ではないので使用しないで下さい。
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 87

(2026/03/31 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0013ページ
バリエーション一覧
EA218-2 1/4" スプリングベンダー
EA218-3 3/8" スプリングベンダー
EA218-4 1/2" スプリングベンダー
EA218-5 5/8" スプリングベンダー
その他関連
本体EA218 : 5本組 スプリングベンダー(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 銅管サイズ呼称

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top