すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA240RE-11B

品名 : [EA200RX-1A,EA240RE-1用]替バッテリー

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番424965
使用電圧10.8V容量2500mAh
充放電回数500回サイズ54×60×85㎜
重量185g
コードレスフレア(EA200RX-1A)、フレキ管ツバ出し機(EA240RE-1)用 替バッテリー
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0013ページ0189ページ1074ページ
その他関連
本体EA200RX-1A : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式)
本体EA240RE-1 : 1/2
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top