すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA270

品名 : 3/8"-3/4" チューブベンダーセット(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シューにセンター目盛がついているため、コーナーの位置決めが確実にできます

仕様

適合銅管外径3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm)・5/8”(15.88mm)・3/4”(19.05mm)曲げ半径3/8”:32mm・1/2”:37.5mm・5/8”:58mm・3/4”:77mm
3/4”セット時全長510mmケースサイズ570×210×140mm
逆作用対応(別途)
なまし銅管用
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
販売価格

47,000円(税抜)/ 51,700円(税込)

カタログ価格

47,000円(税抜)/51,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/17 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA270A
その他関連
部品EA270-3H : [EA270,BS,BS-2用] 3/8" ベンダーヘッド
部品EA270-4H : [EA270,BS,BS-2用] 1/2" ベンダーヘッド
部品EA270-5H : [EA270,BS,BS-2用] 5/8" ベンダーヘッド
部品EA270-6H : [EA270,BS,BS-2用] 3/4" ベンダーヘッド
オプションEA270-6HB : [EA270,BS,BS-2用] 3/4"ベンダーヘッド(逆作用)
部品EA270BS : ベンダーボディ
部品EB270-1 : [EA270]用 ラック
部品EB270-2 : [EA270]用 センタ-ピン[Cピン付]
部品EB270-3 : [EA270]用 引きスプリング
部品EB270-6 : [EA270]用 ピン
部品EB270-7 : [EA270]用 リベット
部品EB270-8 : [EA270]用 コイルスプリング
部品EB270-9 : [EA270]用 丸ナット[2個セット]
部品EB270-10 : [EA270]用 カラ-[2個]
部品EB270-11 : [EA270]用 クロ-バネ
部品EB270-12B : [EA270]用 ガイド止めボールト[新タイプ]
部品EB270-13 : [EA270]用 ハンドル[A]
部品EB270-14 : [EA270]用 グリップ
部品EB270-16 : [EA270]用 バネホルダ-
部品EB270-17 : [EA270]用 クロ-
部品EB270-18 : [EA270]用 アルミボディ[A]
部品EB270-19 : [EA270]用 アルミボディ[B]
部品EB270-20 : [EA270]用 ガイド止めナット
部品EB270-23 : [EA270] 3/8" ベースガイドボールト
部品EB270-24 : [EA270] 1/2" ベースガイドボールト
部品EB270-25 : [EA270] 5/8"・3/4"ベースガイドボールト
部品EB270-33 : [EA270]用 3/8"パイプガイド
部品EB270-34 : [EA270]用 1/2"パイプガイド
部品EB270-35 : [EA270]用5/8" パイプガイド
部品EB270-36 : [EA270]用 3/4"パイプガイド
部品EB270-44 : [EA270]用 1/2"ガイドワッシャ-
部品EB270-45 : [EA270]用 5/8"ガイドワッシャ-
部品EB270-46 : [EA270]用 3/4"ガイドワッシャ-
部品EB270-52 : [EA270]用 1/4"シュー
部品EB270-53 : [EA270]用 3/8"シュ-
部品EB270-54 : [EA270]用 1/2"シュ-
部品EB270-55 : [EA270]用 5/8"シュ-
部品EB270-56 : [EA270]用 3/4"シュ-
部品EB270-66 : [EA270-6HB]用 ワッシャー
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top