すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA270-5H

品名 : [EA270,BS,BS-2用] 5/8" ベンダーヘッド

仕様

適合品番EA270、BS、BS-2銅管外径5/8”用
なまし銅管用
ベースに45°、90°の目盛り付
<使用方法>
1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。
3.次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)
4.シューのセンターにセットしてください。(図2)
5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)
曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)
6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)
販売価格

9,800円(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/17 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0014ページ
バリエーション一覧
EA270-3H [EA270,BS,BS-2用] 3/8" ベンダーヘッド
EA270-4H [EA270,BS,BS-2用] 1/2" ベンダーヘッド
EA270-5H [EA270,BS,BS-2用] 5/8" ベンダーヘッド
EA270-6H [EA270,BS,BS-2用] 3/4" ベンダーヘッド
その他関連
部品EB270-20 : [EA270]用 ガイド止めナット
部品EB270-25 : [EA270] 5/8"・3/4"ベースガイドボールト
部品EB270-35 : [EA270]用5/8" パイプガイド
部品EB270-45 : [EA270]用 5/8"ガイドワッシャ-
部品EB270-55 : [EA270]用 5/8"シュ-
本体EA270BS : ベンダーボディ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top