すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA270-6HB

品名 : [EA270,BS,BS-2用] 3/4"ベンダーヘッド(逆作用)

仕様

銅管外径3/4”(19.05mm)適合品番EA270、BS、BS-2
材質アルミ鋳物+スチール
なまし銅管用
ベースに45°、90°の目盛り付
<使用方法>
1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。
3.次に②と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)
4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)
5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します。(図3)
曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。
6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります。(図4)
販売価格

16,100円(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/17 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0014ページ
その他関連
本体EA270BS : ベンダーボディ
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top