すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA270BS-2

品名 : ベンダーボディ(ショートハンドル)

24cmのスキマがあれば作業ができます

仕様

全長300mm重量1.4kg
材質アルミ鋳物+スチール
ショートハンドル
24cmのスキマがあれば作業できます。
なまし銅管用
狭い場所での作業に便利です。
ラック式ですので、3/4”までの曲げ加工ができます。
曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。
<使用方法>
ベンダーヘッドの取付け方
1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。
3.次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)
銅管の曲げ加工
4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)
5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)
曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)
6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)
販売価格

22,200円(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/10/17 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0014ページ
バリエーション一覧
EA270BS ベンダーボディ
EA270BS-2 ベンダーボディ(ショートハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

部品図
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top