すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA276G

品名 : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち運び、設置、操作が簡単で、建設工事現場など電源のとれない場所でも使用可能です

仕様

シュー・ガイドは別売です。
持ち運び、設置、操作が簡単です。建築工事現場など電源のとれない場所でも使用が可能です。
曲げ能力1/2”~1・3/4”最大曲げ角度180°
本体重量21kg本体サイズ410×140×220mm
高さ940mm(三脚使用時)
三脚スタンド付(EA276GE-2)
●シューとガイドの間に、指を絶対に入れないで下さい。
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
販売価格

310,000(税抜)/ 341,000円(税込)

カタログ価格

310,000円(税抜)/341,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA276GA
  • 品番

    EA276GA

  • コメント

    変更点:ガイドの穴がD10→D14に

その他関連
オプションEA276G-6 : 3/4" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-6B : 3/4" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-7 : 7/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-7B : 7/8" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-8 : 1" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-8B : 1" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-11 : 1・1/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-11B : 1・1/8" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-12 : 1・1/4" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-12B : 1・1/4" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-13 : 1・3/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-13B : 1・3/8" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-14 : 1・1/2" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-14B : 1・1/2" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-15 : 1・5/8" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-15B : 1・5/8" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-16 : 1・3/4" ベンダーシュー・3倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-16B : 1・3/4" ベンダーシュー・4倍D(EA276GA用)
オプションEA276G-23 : 7/8" & 1" ガイド(旧EA276G,GE用)
オプションEA276G-24 : 1・1/8"&1・3/8" ガイド(旧EA276G,GE用)
オプションEA276G-25 : 1・1/4"&1・1/2" ガイド(旧EA276G,GE用)
オプションEA276G-26 : 1・5/8" ガイド(旧EA276G,GE用)
オプションEA276G-27 : 1・3/4" ガイド(EA276G,GE,GE-10)
部品EA949DE-9 : M8x25mm 六角穴付ボルト(30個)
部品EB276G-3 : [EA276G用] アウトレットシャフト
部品EB276G-4 : [EA276G用] アウトレットギヤー
部品EB276G-16 : [EA276G用] (No16) ピニオン
部品EB276G-17 : [EA276G用] (No17) ピン
部品EB276G-18 : [EA276G]用 (No18) トランスミッションピン
部品EB276G-19 : [EA276G]用 (No19) ジャックボディー
部品EB276G-31 : [EA276G]用 ガイド締付ねじ
部品EB276G-32 : [EA276G] 長ボルトのロールピン
部品EB276G-56 : [EA276G]用 (No56) ピン
部品EB276G-77 : [EA276G](#7) [EA276GE](#11)用 ピニオン
部品EB276G-88 : [EA276G]用 ガイド締付ハンドル
オプションEB276GE-6 : 3/4" フォーマーリング
オプションEB276GE-7 : 7/8" フォーマーリング
オプションEB276GE-8 : 1" フォーマーリング
オプションEB276GE-11 : 1・1/8" フォーマーリング
オプションEB276GE-12 : 1・1/4" フォーマーリング
オプションEB276GE-13 : 1・3/8" フォーマーリング
オプションEB276GE-14 : 1・1/2" フォーマーリング
オプションEB276GE-15 : 1・5/8" フォーマーリング
オプションEB276GE-16 : 1・3/4" フォーマーリング
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  2. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top