すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-32

品名 : 20m ホースリール(自動巻/酸素・アセチレン用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SSR-20WS
酸素・アセチレン用
形式自動巻タイプ
ホース2次側(出力側)仕様
ホース長20mホース内径5.0mm ツインホース
ホース外径11.2mmホース種類合成ゴム
最高使用圧力酸素:0.7MPa
アセチレン:0.15MPa
破壊圧力酸素:2MPa
アセチレン:0.5MPa
先端形状メスカプラ(小池タイプ)
ホース1次側(入力側)仕様※1次側ホースは別売です。
1次側ホース接続口酸素:M16P=1.5 右ネジ
(9.5mmタケノコ付属)
アセチレン:M16P=1.5 左ネジ
(10.5mmタケノコ付属)
本体仕様
フレームサイズ410(A)×390(B)×300(C)mm重量15.8kg
ロック機構ラチェット式付属品取付ベース板一式
逆流防止弁付カプラーねじ付の為、安全に使用できます。
販売価格

135,000(税抜)/ 148,500円(税込)

カタログ価格

135,000円(税抜)/148,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/20 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top