すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300-5

品名 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)

仕様

対象ガスアセチレン、可燃性ガス(水素を除く)使用圧力0.13MPa
接続口径8A入口接続M16×1.5(左メス)
出口接続M16×1.5(左オス)全長78mm
重量239g材質C3771B、SUS316L
流量2m3/h(標準状態)
(P2=0.05MPa時)
調整器用・配管取出し口用
完全密封型消炎構造
トリックカム復元方式
小型軽量の乾式安全器です。
逆火防止に。
安全性が高く、トリックカム復元方式採用で作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。
販売価格

9,770円(税抜)/ 10,747円(税込)

カタログ価格

9,770円(税抜)/10,747円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/11 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0068ページ
バリエーション一覧
EA300-5 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
EA300-5B 乾式安全器(逆火防止器/酸素用)
その他関連
関連商品EA300-5G : カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)
関連商品EA300-6G : カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)
本体EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top