すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-6

品名 : 290mm ピストル型溶接器(酸素・アセチレン用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合ホース内径酸素・アセチレンとも:6mmアセチレンガス用火口(7本付属)
  #40、#63、#100、#160、#250、#315、#400
全長290mm重量450g
火口取付径M8×1.0(フランス規格でNFA84540)
ピストル型で、作業する所を選びません。
省エネルギー型で0リングを採用したガスストッパーや、ガス調節バルブを内蔵しており、点火調節時間の短縮、使用ガスの節約ができます。
能率型で火口を換えれば、LPガス、アセチレンガスどちらでも使用することができます。
バルブはニッケルメッキされ酸素は青、燃料ガスは赤と、わかりやすいように色分けしてあります。
ガス及び酸素の調整を一度すれば、溶接作業ごとの調整がいりません。
販売価格

47,000(税抜)/ 51,700円(税込)

カタログ価格

47,000円(税抜)/51,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/17 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top