すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300-6G

品名 : カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)

仕様

用途可燃性ガス用使用圧力0.1MPa以下
入口接続プラグ出口接続M16×1.5(左メネジ)
全長54mm重量39g
流量1.0m3/h(標準状態)
入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時
チヨコックにワンタッチで接続可能
圧力低下の少ない阻止構造
アポロコックと互換性があります。
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。
販売価格

4,200円(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/11 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0070ページ
バリエーション一覧
EA300-6G カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)
EA300-6S カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)
その他関連
関連商品EA300-5 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top