すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-7B

品名 : 425mm 中型溶接溶断器(酸素・アセチレン用)

仕様

対象ガス酸素・アセチレン用全長425mm
重量850g溶接火口#200、#450 各1個付
熔断火口#1、#2 各1個付火口能力#1:板厚5mmまでの切断可能
#2:板厚15mmまでの切断可能
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ
その他関連
部品EA300BF-5 : #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BF-10 : #450/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BL-1 : #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
部品EA300BL-2 : #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-3 : #100/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-4 : #140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-5 : #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-6 : #225/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-7 : #250/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-8 : #315/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-9 : #400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BE-10 : #450/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-5 : #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-6 : #225/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-7 : #250/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-8 : #315/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-9 : #400/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-10 : #450/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-11 : #500/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BF-12 : #630/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top