すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300AA-10

品名 : (8+9mm)x10m ツインホース(溶接用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径酸素用:8mm
アセチレンガス用:9mm
外径酸素用:14.4mm
アセチレンガス用:15.9mm
ホース長10m最高使用圧力青(酸素用):2.0MPa
赤(アセチレンガス用):0.15MPa
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S使用温度-25~60℃
重量360g/m
酸素、アセチレン用ツインホース
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。
販売価格

8,180(税抜)/ 8,998円(税込)

カタログ価格

8,180円(税抜)/8,998円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/10 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0071ページ1404ページ

代替品

EA300AC-10A
  • 品番

    EA300AC-10A

  • コメント

    違い:内径x外径,圧力,カプラー付等

バリエーション一覧
EA300A-10 (8.0+8.0mm)x10m ツインホース(溶接用)
EA300A-20 (8.0+8.0mm)x20m ツインホース(溶接用)
EA300AA-10 (8+9mm)x10m ツインホース(溶接用)
EA300AA-20 (8+9mm)x20m ツインホース(溶接用)
EA300AA-30 (8+9mm)x30m ツインホース(溶接用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top