すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BB-10

品名 : 8mm 溶接器用カプラーセット(Qジョイント/酸素用)

仕様

<セット内容>4点組セット
 EA300BB-1(酸素用プラグ)
 EA300BB-2(酸素用カプラ)
 EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])
 EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
共通仕様適合ガス:酸素
使用圧力:最高圧力1MPa以下
破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)
材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度:-10℃~+60℃
酸素用プラグ・酸素用カプラ仕様(Qジョイント)用途:1/4”×5/16”酸素・ホース用
適合ホース径:8mm
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
酸素用プラグ(溶接器側)仕様用途:M16×1.5(右)酸素・トーチ用
適合ホース径:8mm、5mm
酸素用カプラ(調整器側)仕様用途:M16×1.5(右)酸素・ゲージ用
適合ホース径:8mm、5mm
ミニカプラと互換性があります。
販売価格

8,050(税抜)/ 8,855円(税込)

カタログ価格

8,050円(税抜)/8,855円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0070ページ
その他関連
セット商品EA300BB-1 : 8mm 酸素用プラグ(Qジョイント)
セット商品EA300BB-2 : 8mm 酸素用カプラー(Qジョイント)
セット商品EA300BB-3 : [サイズ共用] 酸素用プラグ(溶接器側)
セット商品EA300BB-4 : [サイズ共用] 酸素用カプラ(調整器側)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top