すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BB-11

品名 : 9mm ガス用プラグ

仕様

適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス使用圧力最高圧力1MPa
破壊圧力3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)材質本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度-10℃~+60℃用途5/16”×3/8”
ガス・ホース用
適合ホース径9mmホース側タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カプラEA300BB-12、BB-14
ミニカプラと互換性があります。
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/06/09 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0070ページ
その他関連
関連商品EA300BB-12 : 9mm ガス用カプラー
関連商品EA300BB-14 : [サイズ共用] ガス用カプラ(調整器側)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 接続例:中間

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top