すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300BC-2

品名 : 5mm 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)

仕様

適合ガス酸素使用圧力1MPa以下
破壊圧力3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)材質本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度-10℃~+60℃用途酸素・マイルドホース用
適合ホース径5mm適合カプラEA300BC-1、BC-11
アポロコックと互換性があります。
ロック付
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 19:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0070ページ
バリエーション一覧
EA300BC-2 5mm 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)
EA300BC-12 M16x1.5(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)
その他関連
関連商品EA300BC-1 : 5mm 酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)
関連商品EA300BC-11 : M16x1.5(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top