すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BC-3

品名 : 5mm ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)

仕様

適合ガスアセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど使用圧力1MPa以下
破壊圧力3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)材質本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度-10℃~+60℃用途ガス・マイルドホース用
適合ホース径5mm適合カプラEA300BC-4、BC-14
アポロコックと互換性があります。
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/31 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0070ページ
バリエーション一覧
EA300BC-3 5mm ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)
EA300BC-13 M16x1.5(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)
その他関連
関連商品EA300BC-4 : 5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)
関連商品EA300BC-14 : M16x1.5(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top