すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BD-11

品名 : #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

仕様

対象ガスアセチレンガス呼び#500
穴径1.8mm全長28mm
用途EA300-4、-4B、300T用材質真鍮
ねじサイズM6×1.0六角対辺8mm
アセチレンガス用火口です。他のガスで使用をしないでください。
火足も短く、扱いやすい火口でハンドトーチから自動ロウ付け装置まで幅広く使用されている火口です。
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/26 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA300BD-1 # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-2 # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-3 #100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-4 #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-5 #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-6 #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-7 #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-8 #315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-9 #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-10 #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    EA300BD-11 #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
    その他関連
    本体EA300T : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)
    本体EA300-4 : 295mm ショートサイズ溶接器
    本体EA300-4B : 300mm ショートサイズ溶接器(カプラープラグ付)
    本体EA300T-1 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ68ページ
    • エスコ便利カタログ69ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top