すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300BG-10

品名 : #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

仕様

対象ガスプロパンガス及び天然ガス(13A)呼び#450
穴径1.7mm全長28mm
ねじサイズM6×1.0六角対辺8mm
材質真鍮
スリット部からの補助炎によってメインの火炎が失火しにくい構造の火口です。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0069ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA300BG-1 # 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-2 # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-3 #100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-4 #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-5 #200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-6 #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-7 #250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-8 #315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-9 #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    EA300BG-10 #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
    その他関連
    本体EA300M-0 : ペットウェルダー(プロパン・酸素)
    本体EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)
    本体EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
    本体EA300MB-0 : ミニ溶接器(プロパン・酸素)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ68ページ
    • エスコ便利カタログ69ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top