すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BH-8

品名 : #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

仕様

対象ガスプロパンガス、天然ガス(13A)呼び#315
穴径1.5mm全長29mm
ねじサイズM6×1.0六角対辺9mm
材質真鍮+銅
四割
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA300BH-3 #100/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-4 #140/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-5 #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-6 #225/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-7 #250/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-8 #315/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-9 #400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-10 #450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-11 #500/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    EA300BH-12 #630/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
    その他関連
    本体EA300M-0 : ペットウェルダー(プロパン・酸素)
    本体EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)
    本体EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
    本体EA300MB-0 : ミニ溶接器(プロパン・酸素)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ68ページ
    • エスコ便利カタログ69ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top