すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300M-0

品名 : ペットウェルダー(プロパン・酸素)

満充填時、連続約2時間使用できます

仕様

セット内容・カートリッジボンベ×1
・酸素ボンベ(2L)×1付
・LPバルブ×1
・酸素調整器×1
・酸素調整機圧力計×1
・ホースセット3m(逆止弁付)×1
・ショートサイズ溶接機×1
・スタンド×1
(8点セット)
酸素ボンベ2L(※充填されておりません)
2口溶接火口1本(#100×2)L型溶接火口1本(#140×1)
推奨火口#140まで(2口)、#315まで(L型)サイズ460×190×490(H)mm
総重量10kg
※重要※
高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性が ありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。
※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
販売価格

120,200円(税抜)/ 132,220円(税込)

カタログ価格

120,200円(税抜)/132,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0068ページ
その他関連
セット商品EA303S-1 : 190g ガスボンベ
セット商品EA300-41A : 2L 酸素用空ボンベ
セット商品EB300M-9 : [EA300M・EA300MB]用 LPバルブ
セット商品EB300M-2A : [EA300M-0]用 酸素調整器
セット商品EB300M-3A : [EA300M-0・300MB-0]用 調整器圧力計
セット商品EB300M-8 : [EA300M・MB・MD]用 ホースセット 3m
セット商品EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
部品EA300BG-3 : #100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-4 : #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)
部品EA300M-2 : 154mm 2又サオ(#100火口付)
部品EB300M-5 : [EA300M・300MB]用 吹管のみ
部品EB300M-7 : [EA300M・300MB]用 L型サオ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top