すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300M-4

品名 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用

酸素とガスをそれぞれ独立して、調節する弁が付いています

仕様

全長280mm重量415g
溶接火口L型サオ:#140(EA300BG-4×1個 付属)
二又サオ:#100(EA300BG-3×2個 付属)
酸素・プロパン用
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
※ホース取付金具はついておりません。
※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は
労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
販売価格

25,900円(税抜)/ 28,490円(税込)

カタログ価格

25,900円(税抜)/28,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/11 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0069ページ
その他関連
部品EA300BG-3 : #100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300BG-4 : #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
部品EA300M-1 : 83.5mm L型サオ(#140火口付)
部品EA300M-2 : 154mm 2又サオ(#100火口付)
部品EB300M-7 : [EA300M・300MB]用 L型サオ
オプションEA300-5 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
オプションEA300-5B : 乾式安全器(逆火防止器/酸素用)
オプションEA300-5G : カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)
オプションEA300-5S : カプラー型ミニ安全器(酸素用)
オプションEB300M-5 : [EA300M・300MB]用 吹管のみ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top