すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300T-1

品名 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)

仕様

<セット内容>・酸素ボンベ(2L)
・アセチレンボンベ(3.6L)
・アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)
・酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)
・吹管
・逆火防止器
・ホース3m(逆止弁付)
・ショート溶接火口:#100、#200、#315×各1
・スタンド
スタンドサイズ360×400×900(H)mm
重量20kg
キャスター付の為、運搬が便利です。
※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
※ガスは充填されておりません。
販売価格

167,100(税抜)/ 183,810円(税込)

カタログ価格

167,100円(税抜)/183,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/20 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ
その他関連
部品EA300BD-3 : #100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BD-5 : #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BD-8 : #315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-1 : # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-2 : # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-4 : #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-6 : #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-7 : #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-9 : #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-10 : #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-11 : #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top