すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA301E

品名 : 1/4"-3/4" チッソブローセット

仕様

<セット内容>5点セット
 ・チッソ調整器 
 ・チッソ流量弁 
 ・テーパーノズル(小):1/4”~3/8”
 ・テーパーノズル(大):1/2”~3/4”
 ・ホース:3m
チッソ調整器1次側:0~16MPa
2次側:0~1MPa
ゲージ径:63㎜
ケースサイズ:385×202×140(H)mm
総重量:2.8kg
ロウ付け作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
【取扱い方法】
注意 1. 使用前に接続部の漏れを石鹸水(漏れ検査液)等で確認してください。
注意 2. チッソ流量調整バルブが閉止状態であるかを確認します。
注意 3. チッソボンベの開閉バルブを静かに徐々に〈左=反時計方向〉に約1回転して開放します。
注意 4. チッソ調整器の高圧ゲージにチッソ残量が表示されます。
※ 低圧側「二次側」は圧力設定につき操作しないでください。
注意 5. 配管の端にチッソブローセットのノズル(配管径に合わせて)を差し込み、配管内に空気が流入しないように密閉状態にしてください。
注意 6. 配管内にチッソガスを充満するまで流入した後、調整バルブで少量のチッソガスを流入しながらロウ付け作業を行ってください。
注意 7. 作業終了後、チッソ流量調整バルブを「右」に一杯回して閉じ、チッソボンベの開閉バルブも「右」に一杯回して閉じてください。
その後、チッソ流量調整バルブを開放しホース内の残ガスを放出し再びチッソ流量調整バルブを閉じてください。
※重要※
高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。
※注意※
自動車に搭載する場合は転倒したり転落しないように充分固定してください。また、駐車する場合車中は高温になります(特に夏期では60℃以上になります)ので車中に絶対に放置しないでください。(ガス容器は40℃以上に上げてはならない。)
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0028ページ
その他関連
セット商品EA301E-3 : 3m チッソ用ホース
セット商品EA301-5 : 1/4"-3/8" チッソブロー用テーパーノズル
セット商品EA301-6 : 1/2"-3/4" チッソブロー用テーパーノズル
オプションEA301E-5 : 5m チッソ用ホース
オプションEA301E-10 : 10m チッソ用ホース
オプションEA301E-20 : 20m チッソ用ホース
ウェブカタログ画像
  • 窒素流量調整バルブ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top