すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA301E-5

品名 : 5m チッソ用ホース

仕様

名称5mホース内径×外径5.1×11.2mm
全長5m材質合成ゴム
最高使用圧力2.0MPaねじサイズM16×P1.5
適合品番EA301E
窒素用
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0028ページ
バリエーション一覧
EA301E-3 3m チッソ用ホース
EA301E-5 5m チッソ用ホース
EA301E-10 10m チッソ用ホース
EA301E-20 20m チッソ用ホース
その他関連
本体EA301E : 1/4"-3/4" チッソブローセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top