すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA303FA-16

品名 : ロードマーキング用カセットガスバーナー

仕様

メーカー新富士バーナー型番RM-4200
商品名ロードマーキング用カセットガスバーナー燃焼時間約80分
発熱量4.9kW(4200kcal/h)火炎温度1,300℃
火炎長さ260mmサイズ740x60x150(H)mm
火口経φ25㎜重量410g(本体のみ)
専用容器(ボンベ:EA303FA-20)1本付
駐車場の管理(草焼、解氷、乾燥)にも役立つ、軽量タイプの多用途バーナー
ファイヤープロテクター装備
ライン施工に適したワイド炎
燃料は経済的なカセットガス
外気温30℃、無風状態の環境で100mm幅のライン5mを溶着させる時間=約25分
(加熱目安時間です。※路面温度や施工者などにより、時間は異なります。)
【ロードマーキング施工方法】
①施工面の清掃をする
②プライマーを塗る
③バランスをみて、シートを置く
④バーナーで加熱し、溶着する
ロードマーキング施工の際、バーナー加熱はシート表面が溶けて穴があきはじめるまでしっかり加熱してください。(シートはみかんの表面のような状態になります)
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1400ページ
その他関連
部品EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本)
関連商品EA944PJ-1 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-2 : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-3 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-6 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-7 : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-8 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-1A : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-2A : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-3A : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-6A : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-7A : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-8A : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
ウェブカタログ画像
  • ファイヤープロテクター装備。\nライン施工に適したワイドな炎。
  • 燃料は経済的なカセットガス
  • 【加熱時間目安】\n外気温30℃、無風状態の環境で100mm幅のライン5mを溶着させる時間=約25分
  • 【ロードマーキング施工方法】\n①施工面の清掃をする ②プライマーを塗る\n③バランスをみて、シートを置く。\n④バーナーで加熱し、溶着する。
  • ハンドル
  • 点火スイッチ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top