すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AF

品名 : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX951-51
電源AC100V(50/60Hz)消費電力75W
電源コードプラグ3芯ゴムコード、二極接地型プラグ設定温度200~450℃
重量1.2kgサイズ80(W)×131(D)×130(H)mm
温度精度無負荷時リップル温度±5℃出力24V
鉛フリーはんだ対応
強力な熱回復特性
こて先別売(EA304AG-1~-31よりお選び下さい。)
設定した時間に200℃まで温度が下がる「オートスリープ」、または電源が切れる「オートシャットオフ」機能を搭載。
静電気対策仕様
温度管理機能付
設定温度を専用カードでロック
デジタルオフセット方式により、簡単な温度補正が可能に。
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA304AK-1
  • 品番

    EA304AK-1

  • コメント

    変更点:消費電力、デザインなど

その他関連
部品EA304AG-1 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-2 : R0.5mm 交換用こて先
部品EA304AG-5 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-6 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-7 : 2.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-8 : 3.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-9 : 1.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-10 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-14 : 2.4mm 交換用こて先
部品EA304AG-15 : 4.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-19 : 3.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-20 : 5.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-21 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-22 : R0.2mm 交換用こて先
部品EA304AG-31 : 3.0mm 交換用こて先
部品EA304AG-100 : [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて
オプションEA304AS-2 : [EA304AF,AH用] マイクロ半田ごて
オプションEA304AS-5 : [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top