すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AH-1

品名 : 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FM2027-01
設定温度200~450℃入力電源24V
(EA304AH、AF、またはAGのステーションが必要です。)
消費電力70W全長188mm
こて先アース間抵抗<2Ωリーク電圧<2mV
重量30gコード1.2m
ヒーターコンポジットヒーター
EA304AHの交換用半田ごて
ロック式のスリーブにより、こて先をしっかり固定する事が可能です。
コネクターカバーにしっかり装着が可能
動作状況を知らせLEDランプ付き
鉛フリー半田対応
静電気対策品
※こて先(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

8,500円(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0690ページ0692ページ
バリエーション一覧
EA304AH-1 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
EA304AS-5 [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて
EA304AS-6 [EA304AH用] 高熱容量半田ごて
EA304AS-7 [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて
その他関連
本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
オプションEA304AG-1 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-2 : R0.5mm 交換用こて先
オプションEA304AG-5 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-6 : 1.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-7 : 2.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-8 : 3.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-9 : 1.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-10 : 4.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-14 : 2.4mm 交換用こて先
オプションEA304AG-15 : 4.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-19 : 3.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-20 : 5.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-21 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-22 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-23 : R0.15mm 交換用こて先
オプションEA304AG-27 : 4.7mm 交換用こて先
オプションEA304AG-31 : 3.0mm 交換用こて先
ウェブカタログ画像
  • コネクターカバーにしっかり装着が可能
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top