すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AK-1

品名 : AC100V/100W コントローラー付半田ごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX888DX-81SV
電源AC100V(50/60Hz)消費電力100W
プラグ2極接地設定温度50~480℃
リップル温度無負荷時:±1℃(200~480℃の間で設定時)色チタニウムシルバー
<ステーション部>仕様
出力AC 26Vサイズ100(W)×125(D)×120(H)mm
重量1.2kg
<こて部>仕様
消費電力65W(26V)こて先アース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mVヒーターセラミックヒーター
コード長さ1.2m全長こて先(EA304HD-1)装着時:
217mm(コード除く)
重量こて先(EA304HD-1)装着時:
46g (コード除く)
ロータリーエンコーダ採用、回して「選択」、押して「確定」で簡単に設定
ロータリーエンコーダを左右に回すだけで温度変更可能
ロータリーエンコーダを長押しするとアジャストモード→実際の測定値を入力すると自動で温度補正
プリセットモード搭載
温度表示付き
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応
ESD SAFE 対策製品
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
※EA304AR-100、-101、EA304AJ-20のこて先はEA304HD-1~8
※EA304AK-100のこて先はEA304HD-11~14
販売価格

24,400円(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0691ページ
その他関連
部品EA304AR-100 : [EA304AR用] 半田ごて
部品EA304HD-1 : R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304AJ-20 : [EA304AK,AR用] 手動半田送りごて
オプションEA304AR-101 : [EA304AR用] 窒素ガス半田ごて
オプションEA304HD-2 : R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-3 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-4 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-5 : φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-6 : φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-7 : φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-8 : φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304AK-100 : [EA304AR用] 半田ごて
オプションEA304HD-11 : φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304HD-12 : φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304HD-13 : R0.5mm こて先 (EA304HD-47用)
オプションEA304HD-14 : R1.0mm こて先 (EA304HD-47用)
ウェブカタログ画像
  • ロータリーエンコーダを左右に回すだけで温度変更可能

商品動画

あなたに合った使い方あなたに合った使い方

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top