すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AL-13

品名 : φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T31-01D08
こて先φ0.8mmこて先長9mm
設定温度450℃
EA304AL用の交換用こて先
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/13 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0689ページ
数量:

この商品には、42点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA304AL-16
    • 品番

      EA304AL-16

    • コメント

      サイズ違い。仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA304AL-1 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-2 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-3 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-4 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-5 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-6 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-7 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-8 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-9 φ1.0mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-10 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-11 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-12 φ2.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-13 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-14 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-15 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-16 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-17 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-18 φ0.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-19 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-20 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-21 φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-24 φ2.4mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-26 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-27 φ5.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-28 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-29 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-30 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-31 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-32 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-33 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-34 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-35 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-36 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-37 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-38 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-39 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-40 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-41 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-42 R0.2mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-43 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-44 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    EA304AL-45 φ4.8mm 交換用こて先 (EA304AL用)
    その他関連
    本体EA304AL : 100V/85W コントローラ付半田ごて(温度表示付)
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ688ページ
    • エスコ便利カタログ689ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top