すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304HA-20

品名 : AC100V/ 20W 半田ごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番500
電源AC100V(50/60Hz)消費電力20W
こて先温度350℃こて先サイズφ3×65mm
全長199ヒーターニクロムヒーター
プラグ形状平型重量60g
簡単な電気配線、抵抗やスイッチに最適
ヒーター寿命を延ばす特殊二重構造ヒーターを採用
耐蝕鉄めっきこて先を採用
簡易こて台付で、こて先は500℃を超える場合を使用します。
RoHS規制対応品
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/08 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0689ページ
バリエーション一覧
EA304HA-20 AC100V/ 20W 半田ごて
EA304HA-30 AC100V/ 30W 半田ごて
EA304HA-40 AC100V/ 40W 半田ごて
EA304HA-60 AC100V/ 60W 半田ごて
その他関連
部品EA304HA-2 : こて先 (EA304HA-20用)
オプションEA305ZA : 半田ごて台
オプションEA305ZA-1 : 半田ごて台
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top