すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304HD-3

品名 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T18-C05
こて先φ0.5mm
EA304AJ-20、EA304AK-1、EA304AR-100、-101、EA304HD-50B、-50C、旧EA304AK交換用こて先
※適用本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0691ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA304HD-1 R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-2 R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-3 φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-4 φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-5 φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-6 φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-7 φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    EA304HD-8 φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
    その他関連
    本体EA304AJ-20 : [EA304AK,AR用] 手動半田送りごて
    本体EA304AK-1 : AC100V/100W コントローラー付半田ごて
    本体EA304AR-100 : [EA304AR用] 半田ごて
    本体EA304AR-101 : [EA304AR用] 窒素ガス半田ごて
    本体EA304HD-50B : AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
    本体EA304HD-50C : AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
    本体EA305ZC-4 : DC24V/130mA こて先クリーナー
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ690ページ
    • エスコ便利カタログ691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top