すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304HD-50B

品名 : AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX600-02
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに電源AC100V(50/60Hz)
消費電力50W設定温度範囲200・270・320・420・500℃(5段階)
こて先R0.5mmリップル温度無負荷時±1℃
ヒーターセラミックヒータープラグ形状平型
全長233mm(付属こて先装着時)重量61g(付属こて先装着時)
こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現しました。
ダイヤル式の簡単温度設定(ダイヤルを外すことで、設定温度のロックも可能)
LEDで到達温度をお知らせします。
CALボリュームで温度補正が可能です。
鉛フリーはんだ対応
RoHS規制対応品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

6,260円(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/10/27 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0691ページ
バリエーション一覧
EA304HD-50B AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
EA304HD-50C AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
その他関連
部品EA304HD-1 : R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-2 : R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-3 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-4 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-5 : φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-6 : φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-7 : φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA304HD-8 : φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
オプションEA305ZB : 半田ごて台
オプションEA305ZB-2 : 半田ごて台
オプションEA305ZK : 半田ごて用カバー
ウェブカタログ画像
  • 中央にあるねじを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。\n取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。
  • こて先サイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top