すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304HE

品名 : [単3x4本] 半田ごて(電池式)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX901-01
電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)
ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分
ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
こて先R0.2mm
こて先温度300℃以上全長212mm
重量76g
コードレスなので、作業する場所を選ばなくて携帯に便利です。
カートリッジ式電池ケース採用で、さまざまな電池に対応できます。
RoHS規制対応品
販売価格

5,570円(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0689ページ
その他関連
部品EA304HE-1 : R0.2mm こて先 (EA304HE用)
オプションEA304HE-2 : 4.0mm こて先 (EA304HE用)
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA758YA-3B : [単3x 12本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA758YA-3C : [単3x 20本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top