すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304PR-1

品名 : AC100V/30W 卓上スチロールカッター

仕様

メーカーキソパワーツール型番27180
ブランド名プロクソン(PROXXON)電源100V(50/60Hz)
最大切断厚さ直線:100mm
曲線:20mm
連続使用時間最低温度:30分
最高温度:15分
消費電力30W温度調節約100℃~200℃
テーブルサイズ390×280mm(目盛付アルミ製)アーム内寸法350mm
ニクロム線径φ0.2mm×30m本体サイズ520(W)×300(D)×280(H)mm
コード長2m重量3kg
付属品ニクロム線、切断ガイド
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適
ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能
加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付きアルミテーブル
切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能
ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0694ページ

代替品

EA304YC-3
  • 品番

    EA304YC-3

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA304PR-2 : φ0.2mmx30m ニクロム線(スチールカッター用)
ウェブカタログ画像
  • 角切りガイドを使用して、任意の角度に切り抜けます。
  • 直線ガイドを使用した直線切り
  • フリーハンドでの自由曲線切り
  • 温度調節ダイヤル
  • ニクロム線
  • 付属品:ニクロム線
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top