すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304YC-1

品名 : AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番HC-300F
用途発泡スチロール、ブロック状の発泡スチロールの切断・加工に電源AC100V(50/60Hz)
消費電力45W二次電圧9V
有効刃長300mm切断深度220mm
ヒーター線φ0.5×350mm材質アルミ
サイズカッター部:263×469×φ25mm
ステーション:140(W)×160(D)×126(H)mm
重量カッター部:0.35kg
ステーション:2.5kg
コード長1.5m付属品ヒーター線×2本
作業性と操作性を重視した軽量設計のステーション式発泡カッター
ブロック状の発泡スチロールの切断・加工が容易に可能
発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
自由曲線はもちろん、正確な角度で切断する事ができます。
温度調整不可
替えヒート線はEA304YC-30をお買い求めください。
<使用上の注意>
本機は発泡スチロールの切出し以外に使わないでください。また、金属物その 他の異物が混入されている発泡スチロールには使用しないでください。
交流100V以外では使用しないでください。15A以上のコンセントを単独で使用 してください。
ヒーター線は消耗品ですので、断線の場合は交換ください。
傷んだヒーター線は取り付けないでください。
ヒーター線は常にきれいにしておいてください。
連続使用の場合は定期的に本機を休ましてください。
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA304YC-30 : 300mm 交換用ヒート線(EA304YC-1用)
メイン画像
  • 各部名称
  • 有効刃長:300、切断深度:220\n単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top