すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304YF-12

品名 : 交換用アタッチメント(曲線用)

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番SG-20/30-B
全長135mm発熱部長47mm
重量20g
EA304YF-1A用
曲線用替カッター
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0694ページ1600ページ
バリエーション一覧
EA304YF-11 交換用アタッチメント(直線用)
EA304YF-12 交換用アタッチメント(曲線用)
EA304YF-13 交換用アタッチメント(溝堀り用)
EA304YF-14 交換用アタッチメント(溝堀り用/フレキシブル)
その他関連
本体EA304YF-1A : AC100V/40W マルチヒートカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top