すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304YF-1A

品名 : AC100V/40W マルチヒートカッター

刃自体が発熱し溶断するのでウレタンスポンジ・ロープ・ネットなどをほつれることなくスムーズに切断可能!

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番SG-31
用途発泡スチロールやウレタンの切削加工、ロープ・ネット・魚網・シートの切断に電源AC100V(50/60Hz)
消費電力40Wカッター温度(℃)約400℃(A型パーツ)
約500℃(I型パーツ)
サイズ130×58×167(H)mm重量1kg(電源コード含む)
コード長3m付属品アタッチメント×2(A型・I型)、ドライバー
材質合成樹脂
ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます。
刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。
通電時はランプが点灯
付属のアタッチメントでは、直線加工、ロープカットなど用途に合わせて付け替え可能です。
<付属アタッチメント>
A型パーツ(長さ:135mm、発熱部:75mm)
切断可能材料:発泡スチロール(ポリスチレン)、発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等)

I型パーツ(長さ:86mm、発熱部:26.5mm)
切断可能材料:樹脂ロープ
<別売り交換アタッチメント>
曲線用(B型):EA304YF-12
溝堀り用(C型):EA304YF-13
フレキシブル(任意の形に曲げて使用):EA304YF-14
<使用上の注意>
・切断するスピードによっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行なってください。
・切断のスピードは材料の溶け具合に合わせて押し進めてください。
・アタッチメントは必ず専用のものをご使用ください。事故や故障の原因になります。アタッチメントを削るなどの加工をしないでください。
・過度な連続使用は本体の寿命を縮めますので定期的に本器を休ませてください。
交流100V、単独のコンセント以外では使用しないでください。
・A型アタッチメントは、発泡スチロール(ポリスチレン)及び、その他の発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等)の切断に適しています。※発泡材の倍率、添加剤によっては切断できない場合があります。
・I型アタッチメントは、樹脂製のロープ、シート、ネット(ポリプロピレン、ナイロン、アクリル繊維、ポリエステル等)の切断に適しています。
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0694ページ1600ページ
その他関連
部品EA304YF-11 : 交換用アタッチメント(直線用)
オプションEA304YF-12 : 交換用アタッチメント(曲線用)
オプションEA304YF-13 : 交換用アタッチメント(溝堀り用)
オプションEA304YF-14 : 交換用アタッチメント(溝堀り用/フレキシブル)
ウェブカタログ画像
A型パーツ装着
  • A型パーツ装着
  • I型パーツ装着
  • 付属品

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top