すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304ZB-6

品名 : ブロートーチチップ(EA304ZB-10・100A用)

仕様

サイズ8.7×18.7mm
EA304ZB-10、-100A、旧EA304ZB、-100、旧EA304ZC・-100用ブロートーチチップ(交換用)
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/09/08 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0688ページ
バリエーション一覧
EA304ZB-5 ホットナイフ(EA304ZB-10・100A用)
EA304ZB-6 ブロートーチチップ(EA304ZB-10・100A用)
EA304ZB-7 ヒートブロワーチップ(EA304ZB-10・100A用)
EA304ZC-1 こて先 (旧EA304ZC-10・100A用)
その他関連
本体EA304ZB-100A : 半田ごて(ガス式)
本体EA304ZB-10 : 半田ごてキット(ガス式)
ウェブカタログ画像
  • 熱収縮
  • A:8.7㎜ B:18.7㎜
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top