すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304ZH-100

品名 : 半田ごて(ガス式)

カタログ訂正

26/01/07 ●全長/カートリッジ/使用時間/最高温度(半田ゴテ,トーチ) 189/10/55/550,1100→198mm/12ml/53分/400,1300℃(NO.57)

仕様

最高温度半田ごて:400℃
トーチ:1300℃
カートリッジ容量12ml
使用時間53分(中火で)能力25~80W
全長キャップ装着時:198mm
キャップ無し時:189mm
加熱時間17秒
重量約63g
自動点火式
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/08 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0688ページ
その他関連
部品EA304ZH-1 : 1.0mm チップ(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-2 : 2.4mm チゼル(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-3 : ホットナイフ(EA304ZH,ZH-100用)
部品EA304ZH-4 : ヒートブロワー(EA304ZH,ZH-100用)
オプションEA916WR-10A : 65g ガスボンベ(ガスライター用)
本体EA304ZH : 半田ごてキット(ガス式)
ウェブカタログ画像
  • 55分使用可能
  • 先端のパーツは素早く交換でき、様々な用途に対応可能

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top