すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304ZH-4

品名 : ヒートブロワー(EA304ZH,ZH-100用)

仕様

サイズ6×18mm
EA304ZH、-100用ヒートブロワー
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/09/08 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0688ページ
バリエーション一覧
EA304ZH-1 1.0mm チップ(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-2 2.4mm チゼル(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-3 ホットナイフ(EA304ZH,ZH-100用)
EA304ZH-4 ヒートブロワー(EA304ZH,ZH-100用)
その他関連
本体EA304ZH : 半田ごてキット(ガス式)
本体EA304ZH-100 : 半田ごて(ガス式)
ウェブカタログ画像
  • 熱収縮
  • A:6mm  B:18mm
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top