すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305HB-11

品名 : DC3.6V グルーガン(充電式/φ7.0mm)

仕様

メーカーボッシュ型番GLUEPEN
電源DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)設定温度170℃(接着温度)
予熱時間約15秒充電時間フル充電:約4時間
連続使用時間最大約30分
※使用条件によって異なります。
サイズ50(W)×146(D)×156(H)mm
使用スティック径7mm重量100g(バッテリー含む)
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に付属品充電器、グルースティック(クリア)×4本
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
販売価格

8,240(税抜)/ 9,064円(税込)

カタログ価格

8,240円(税抜)/9,064円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/31 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1465ページ
その他関連
部品EA305HB-51 : φ7.0x150mm グルースティック(クリア/10本)
オプションEA305HB-52 : φ7.0x150mm グルースティック(強力型/10本)
オプションEA305HB-53 : φ7.0x150mm グルースティック(プラスチック用/10本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top