すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305HE-6

品名 : 1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番HMS-L1K
主成分EVA淡黄褐色
軟化点約82℃オープンタイム約50秒
溶融粘度3,500mPa.s(120℃)引張り剪断強度鋼板:1.5MPa、
ポリカーボネイト:2.0MPa、
ABS:1.7MPa、
木材(ブナ):1.5MPa
内容量1kg(本数:約50本)サイズ(1本当たり)φ11.5×200mm
接着可能な素材アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、
金属、タイル、木、皮革、紙、
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、
緩衝材の接着、化粧箱の封函、
家具の接着や補修、ジャンパー線、
部品、ケース等の固定や接着、
人形、造花、民芸品の接着
EA305HE-11用
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適
省エネ
作業者への負担も軽減
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/23 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1465ページ
その他関連
本体EA305HE-11 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top