すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305HF-11

品名 : [EA305HF-1用] 1kg ホットメルトペレット

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番A1607
耐熱温度50℃内容量1.0kg
白色半透明粘度525mPa・s
EA305HF-1用ホットメルトペレット
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/07 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1465ページ
その他関連
本体EA305HF-1 : AC100V/ 40W ホットメルトガン(ペレットタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top