すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305HF-2

品名 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11.5mm)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番804-1
用途段ボール、化粧箱などの封かん、包装時の封かんの手直しに電源AC100V(50/60Hz)
消費電力100W設定温度100~200℃
ノズル径2.0mm使用スティック径φ11.5mm
サイズ207×45×173mm重量350g
温調機能付きで、電子部品の接着にも対応可能なメルター
接着剤の補充が簡単で、連続作業に最適
RoHS規制対応品
※ホットメルトスティックはEA305HF-12・-13・-16をご使用下さい。
販売価格

41,900(税抜)/ 46,090円(税込)

カタログ価格

41,900円(税抜)/46,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1465ページ
その他関連
部品EA305HF-23 : [EA305HF-2用] φ2.0x19mm 替ノズル
オプションEA305HF-21 : [EA305HF-2用] φ1.0x19mm 替ノズル
オプションEA305HF-22 : [EA305HF-2用] φ1.5x19mm 替ノズル
オプションEA305HF-24 : [EA305HF-2用] φ1.0x32mm 替ノズル
オプションEA305HF-25 : [EA305HF-2用] φ1.5x32mm 替ノズル
オプションEA305HF-26 : [EA305HF-2用] φ2.0x32mm 替ノズル
オプションEA305HF-12 : [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック
オプションEA305HF-13 : [EA305HF-2用] 14本 ホットメルトスティック
オプションEA305HF-16 : [EA305HF-2用] 1kg ホットメルトスティック/黄褐色
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top