すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305MD-6

品名 : 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(乳白色)

仕様

メーカー3M型番3748
EA305MC用
サイズφ15×203mm乳白色
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に内容量450g(約15本)
JAIA F☆☆☆☆
販売価格

5,640(税抜)/ 6,204円(税込)

カタログ価格

5,640円(税抜)/6,204円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 06:55現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ1466ページ
バリエーション一覧
EA305MD-4 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(白色半透明)
EA305MD-6 450g/φ15x203mm ホットメルトスティック(乳白色)
その他関連
本体EA305MC-1 : AC100V/ 22W ホットメルトガン(φ15mm)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1466ページ
  • エスコ便利カタログ1467ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top