すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305S

品名 : 1.9 L メルティングポット

工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷や錆を防ぎます

仕様

温度調節範囲75~250℃電源115V
消費電力600W容量1.9L
内寸φ148×130mm外寸φ200×200mm
重量3.2㎏注意熱くりますので十分気をつけてください。
操作中、作業者はポットから離れないでください。
可燃性物質から1m以上遠ざけてください。
発火元になる恐れがあります。
コード長約1.8m
アルミニウム製
EA305S-1~-4を使用して下さい。
昇圧トランスをご使用下さい。
追加説明サブ画像1は旧モデル(2007/01/23まで)>
販売価格

287,000(税抜)/ 315,700円(税込)

カタログ価格

287,000円(税抜)/315,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/02 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1537ページ
その他関連
仕様別商品EA305S-1 : 2.25kg ホットメルトコーティング(琥珀)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1536ページ
  • エスコ便利カタログ1537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top