すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XA

品名 : 200mm(AC100V/260W) シーラー

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FV802-01
セット内容本体
溶着用ヒーター、溶断用ヒーター
テフロンテープ×2
粘着テープ×2
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力溶着用ヒーター使用時:260W
溶断用ヒーター使用時:240W
サイズ80×330×200(H)mm
シール能力0.2mm(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)シール寸法1.6×200mm(最大)
重量2.7kgプラグ平型プラグ
溶着、溶断ができる1台2役の小型加熱式シーラー
小型でコンパクト、一般や業務用にも使用可能
RoHS規制対応品
※連続して使用したい場合は15秒以上の間隔をあけて使用してください。
販売価格

29,600(税抜)/ 32,560円(税込)

カタログ価格

29,600円(税抜)/32,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/16 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1687ページ
その他関連
部品EA305XA-1 : 熔着ヒーター(EA305XA用/5本)
部品EA305XA-2 : 熔断ヒーター(EA305XA用/5本)
部品EA305XA-3 : テフロンテープ(EA305XA用/5本)
部品EA305XA-4 : 粘着テープ(EA305XA用/5本)
部品EA305XA-5 : 圧着パッド(EA305XA用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top